Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062970, Werkbank Serie 7000 Modell 7000-7 B1250 x T700 x H840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1285582
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-7-127B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376154989
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062970, Werkbank Serie 7000, Tiefe 700 mm, 1 Ablageboden Die Werkbänke haben die Tiefe 700 mm. , Ausführung: 1 Ablageboden – Tiefe 545/575 x Stärke 25 mm (Fachhöhe 365/540 mm) , Baukastensystem: Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm) , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Schubladen: Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % , Ergo-Script® Griffleisten: mit integrierten Beschriftungsstreifen , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Flächenlast: max. 1000 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxH:
1250x840 mm
Herstellerartikelnummer:
03-7000-7-127B4S.12
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,31*
€ 399,49*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,80*
€ 399,49*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,15*
€ 401,08*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,28*
€ 401,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,60*
€ 401,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,49*
€ 475,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,01*
€ 467,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,07*
€ 451,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,07*
€ 441,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,04*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,30*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,01*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,39*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,78*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 119,37*
Zubehör
Rau
09-RS125-4LF
ab € 120,65*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,69*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,58*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 442,61*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,62*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 518,23*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 613,84*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1250.12
ab € 819,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.