| |
|
| Artikel-Nr.: C7757-09-RS125-2LF-2B Herst.-Nr.: 09-RS125-2LF-2B EAN/GTIN: 4040376507044 |
| |
|
| | |
| Rollensatz, Traglast 200 kg, Ø125 mm|2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller|Ausführung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Rückenloch. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 160 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Zur mobilen Ausstattung der Werkbänke Serie 7000, auch zur Nachrüstung geeignet.|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe bei Werkbänken mit nicht-verstellbarem Werkbankfuß verändert sich um die Bauhöhe des Rollensatzes (Bauhöhe 160 mm). Die Arbeitshöhe bei Werkbänken mit verstellbarem Werkbankfuß verändert sich um die Bauhöhe des Rollensatzes (Bauhöhe 160 mm), jedoch darf die Gesamt-Arbeitshöhe auf max. 1000 mm eingestellt werden. Die Flächenlast der Werkbänke reduziert sich auf max. 200 kg.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany |
| | |
| | | |
| | | |
| |