Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-FMHT0-80550 Herst.-Nr.: FMHT0-80550 EAN/GTIN: 3253560805500 |
| |
|
|  |  |
 | FATMAX 4-in-1 Handtacker Extra Light, extra leichter Handtacker in Profiqualität mit gummiertem Hebel Weitere Informationen:  |  | Produktstärken: | Produktstärken: | Handtacker in Profiqualität: Wenig Belastung auch bei dauerhafter Nutzung dank des extra leichten Nylon Verbundmaterials (nur 0,47kg Gewicht). | Vielseitig einsetzbarer 4-in-1 Handtacker für Klammern für leichte und schwere Aufgaben (6-14mm), Runddraht Klammern (6-14mm) sowie Versenknägel Typ 18G 15mm. | Leichtgängiger, gummierter Druckhebel für bis zu 25% weniger Kraftaufwand. | Hohe Präzision und Kontrolle dank des ergonomisch geformten, gummierten Griffs. | Handlich und mobil: umkehrbarer Gürtelclip. | Ideal für Dachdecker, zur Anbringung von Isolationsmaterialien sowie in der Logistik- und Verpackungsindustrie. | Praktisches Sichtfenster – den Vorrat immer im Blick. | Unterlademagazin für einfaches und schnelles Nachladen. | Lieferumfang: | Lieferumfang: | 1 Handtacker | Gewicht: | 0,5 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 32,23* | € 39,65* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 30,57* | € 40,82* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 31,49* | € 41,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 31,96* | € 41,38* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,38* | € 51,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|