Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1351020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253560805500 |
| |
|
|  |  |
 | - Handtacker in Profiqualität: Wenig Belastung auch bei dauerhafter Nutzung dank des extra leichten Nylon Verbundmaterials (nur 0,47kg Gewicht).
- Vielseitig einsetzbarer 4-in-1 Handtacker für Klammern für leichte und schwere Aufgaben (6-14mm), Runddraht Klammern (6-14mm) sowie VersenkNägel Typ 18G 15mm.
- Leichtgängiger, gummierter Druckhebel für bis zu 25% weniger Kraftaufwand.
- Hohe Präzision und Kontrolle dank des ergonomisch geformten, gummierten Griffs.
- Handlich und mobil: umkehrbarer Gürtelclip.
- Ideal für Dachdecker, zur Anbringung von Isolationsmaterialien sowie in der Logistik- und Verpackungsindustrie.
- Praktisches Sichtfenster – den Vorrat immer im Blick.
- Unterlademagazin für einfaches und schnelles Nachladen.
Lieferumfang:1 Handtacker Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Stanley |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 30,58* | € 40,71* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 31,58* | € 40,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 31,84* | € 41,28* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 31,27* | € 41,94* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,05* | € 50,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|