Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX FMHT0-80550 Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX FMHT0-80550 Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Pneumatisch
Stanley FATMAX FMHT0-80550 Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Pneumatisch
Stanley FATMAX FMHT0-80550 Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Pneumatisch
Stanley FATMAX FMHT0-80550 Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Pneumatisch
Stanley FATMAX FMHT0-80550 Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Pneumatisch
Stanley FATMAX FMHT0-80550 Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Pneumatisch
Stanley FATMAX FMHT0-80550 Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Pneumatisch
Stanley FATMAX FMHT0-80550 Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Pneumatisch
Stanley FATMAX FMHT0-80550 Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Pneumatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96816567
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-80550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtacker
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
Drucklufttacker
Weitere Informationen:
Leistungen
Klammerbreite (min.)
6 mm
Klammerbreite (max.)
15 mm
Energie
Energiequelle
Pneumatisch
Merkmale
Produkttyp
Heftzange
Magazintyp
Gerades Magazin
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT81394-9
ab € 40,02*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-80551
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.