Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Messrad MW40M 318mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Messrad MW40M
Stanley Messrad MW40M
Stanley Messrad MW40M
Stanley Messrad MW40M
Stanley Messrad MW40M
Artikel-Nr.:
     6922B-15412-D44-1-77-174
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-77-174
EAN/GTIN:
     3253561771743
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Messrad
Rolltacho
Messrad Stanley MW40M Raddurchmesser 318 mm Genauigkeit + - 1 %
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | 40M MESSRAD | Langlebiges Messrad mit analogem Zählwerk | Zahnrad getriebenes Zählwerk aus abriebfestem Kunststoff in wetterfestem Gehäuse | 5-stelliges Zählwerk mit Resetfunktion | Metall-Faltstiel mit Gummi-Handgriff
Gewicht:
2,41 kg
Maße (L x B x H):
65,5 x 33 x 14,5 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 70,00*
€ 84,61*
13 Tage
10
€ 5,99*
ab € 76,59*
€ 92,98*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,49*
€ 94,81*
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 106,42*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,68*
€ 108,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-77-108
ab € 165,16*
Ähnlich
RS Pro
1755055
ab € 127,63*
Ähnlich
Stanley
1-77-176
ab € 147,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.