Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-77-174 Messrad MW40M 318mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley 1-77-174 Messrad MW40M 318mm
Stanley 1-77-174 Messrad MW40M 318mm
Stanley 1-77-174 Messrad MW40M 318mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001694769
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-77-174
EAN/GTIN:
     3253561771743
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Messrad
Rolltacho
Stanley 1-77-174 Messrad MW40M 318mm Messrad Stanley MW40M Raddurchmesser 318 mm Genauigkeit + - 1 % Produktstärken:|40M MESSRAD|Langlebiges Messrad mit analogem Zählwerk|Zahnrad getriebenes Zählwerk aus abriebfestem Kunststoff in wetterfestem Gehäuse|5-stelliges Zählwerk mit Resetfunktion|Metall-Faltstiel mit Gummi-Handgriff
Weitere Informationen:
eClassID:
21-16-01-04
HerstellerNr:
1-77-174
Werksnummer:
1-77-174
Länge netto mm:
0,66
Breite netto mm:
0,33
Höhe netto mm:
0,14
Gewicht netto Kg:
2,410000
Gewicht brutto Kg:
1,992000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 70,00*
€ 84,61*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 76,59*
€ 92,98*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,49*
€ 94,81*
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 106,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,68*
€ 108,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-77-108
ab € 165,16*
Ähnlich
RS Pro
1755055
ab € 127,63*
Ähnlich
Stanley
1-77-176
ab € 147,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.