Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messrad, ±1 %, 10000m, 1.65kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1755055
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1755055
EAN/GTIN:
     5059044013489
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
rs pro messrad
messrad
Genauigkeit = ±1 %
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewicht = 1.65kg

Metrisches Messrad von RS Pro, 10000Berechnen Sie mit diesem Messrad von RS Pro präzise Abstände. Er hat einen Messbereich von 10.000 Metern und ist daher gut für den Einsatz über große Entfernungen geeignet. Dieses 12-Zoll-Messrad verfügt über eine Digitalanzeige und eine Messgenauigkeit von ±1 %. Sie können sie zur Hälfte falten und in der Tragetasche aufbewahren, um sie sauber zu halten und versehentliche Stöße beim Transport zu vermeiden. Es gibt auch einen leichten Metallrahmen und eine verschleißfeste Kunststoffscheibe mit einem Gewicht von insgesamt 1,65 kg. Als Teil unserer bewährten RS Pro Serie wurde sie von Ingenieuren auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getestet. Dieses Produkt ist RoHS-konform, d. H. Es enthält minimale Mengen an gefährlichen Materialien. Es ist häufig in Geschäfts- und Gewerbeumgebungen zu finden und wird von Bauunternehmern, Vermessern und Immobilienmaklern verwendet. Das Rad ist mit einem Ständer ausgestattet, sodass Sie während der Arbeit leicht Notizen machen oder Ihre Hände verwenden können.Eigenschaften und Vorteile• Messbereich von 10.000 m • Genauigkeit von ±1 % • Metrische Einheiten • Digitalanzeige • Gewicht: 1,65 kg • RoHS-konform für minimale gefährliche Materialien • verpackt in einer Umgebung, die ANSI/ESD S20.20:2014 und erfüllt BS EN 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards für SicherheitRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±1 %
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewicht:
1.65kg
Weitere Suchbegriffe: 1755055, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Messräder, RS PRO, MOT0074R, Hand Tools, Measuring & Marking, Measuring Wheels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 127,63*
€ 158,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,05*
€ 175,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.