| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694771 Herst.-Nr.: 1-77-176 EAN/GTIN: 3253561771767 |
| |
|
| | |
| Stanley 1-77-176 Messrad DMW30 254mm Messrad Stanley DMW40 Raddurchmesser 254 mm Genauigkeit + - 1 % Produktstärken:|DIGITALEY MESSRAD|Digitales Messrad|Bidirektionale Messung (in beide Richtungen)|Automatische Umrechnung von Messeinheiten|Komfortable Speicherung von bis zu 8 Messungen|Automatische Ausschaltung nach zwei Minuten ohne Benutzung|Metall-Faltstiel mit Gummi-Handgriff Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-16-01-04 | HerstellerNr: | 1-77-176 | Werksnummer: | 1-77-176 | Länge netto mm: | 0,54 | Breite netto mm: | 0,26 | Höhe netto mm: | 0,13 | Gewicht netto Kg: | 2,015000 | Gewicht brutto Kg: | 2,067000 | Ursprungsland: | IN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 147,67* | € 178,08* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,42* | € 189,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,68* | € 189,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,94* | € 196,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 177,91* | € 213,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|