| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-GA20-9531 Herst.-Nr.: 20--9531 EAN/GTIN: 4250448505629 |
| |
|
| | |
| Fest verschweißte Stahlkonstruktion. 3er-Stern- Vollgummibereifung mit Rollenlager. Diese Karren haben Holme aus C-Profil mit durchgehenden Gummileisten (Hohlkammerprofil) und die Schaufel ist zusätzlich mit einer Gummimatte beklebt. Dadurch eignen sich die Karren besonders für schwere Lasten mit empfindlichen Oberflächen, wie unverpackte Geräte, Kühlschränke, Möbelstücke usw.. Das Transportgut lehnt weich an, wodurch sich Kratzer an den Oberflächen vermeiden lassen. Außerdem wird das seitliche Abrutschen des Transportgutes erschwert. · Gerätekarre wird ohne Treppenheber geliefert, dieser kann als Zubehör hinzubestellt werden · Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Räder 3er-Stern-Vollgummibereifung, blaugrau · Holme aus C-Profil mit durchgehender Gummileiste (Hohlkammerprofil) · Schaufel aus Stahlblech t=4 mm, mit Gummi beklebt · Handgriffe mit Sicherheitsbügel, Handschutzgriffe gemäß DIN EN 1757-3 · Stern-Feststeller zur problemlosen Fahrt auf ebener Strecke · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau |
| | |
| | | |
| | | |
| |