Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Magnum 4020 T R 2 1/2-4" #380428 R380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 380428 R380 Magnum 4020 T R 2 1/2-4' Gewindeschneidemaschine
REMS 380428 R380 Magnum 4020 T R 2 1/2-4' Gewindeschneidemaschine
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-380428 R380
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     380428 R380
EAN/GTIN:
     4039976044141
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
rems gewindeschneidemaschine
Weitere Informationen:
Gewicht:
120,4 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1240 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidkluppen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.110,45*
€ 6.244,05*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 6.363,51*
€ 6.497,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 6.850,94*
€ 6.983,96*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.244,05*
€ 7.430,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.208,41*
€ 7.388,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.122,72*
€ 7.286,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.110,45*
€ 7.271,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
111000 R
ab € 88,10*
Zubehör
REMS
111100 R
ab € 105,36*
Zubehör
REMS
110300 R
ab € 184,21*
Zubehör
REMS
110200 R
ab € 135,72*
Zubehör
REMS
140101
ab € 99,46*
Zubehör
REMS
140110R
ab € 111,58*
Zubehör
REMS
111300
ab € 162,24*
Zubehör
REMS
111700
ab € 298,78*
Zubehör
REMS
111620
ab € 533,51*
Zubehör
REMS
111621
ab € 876,12*
Zubehör
REMS
110500 R
ab € 261,80*
Zubehör
REMS
110400 R
ab € 218,21*
Zubehör
REMS
110100 R
ab € 119,90*
Zubehör
REMS
110600 R
ab € 318,57*
Zubehör
REMS
110000 R
ab € 105,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.