Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 380428 R380 Magnum 4020 T R 2 1/2-4' Gewindeschneidemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 380428 R380 Magnum 4020 T R 2 1/2-4' Gewindeschneidemaschine
REMS 380428 R380 Magnum 4020 T R 2 1/2-4' Gewindeschneidemaschine
Artikel-Nr.:
     2280-2001552842
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     380428
EAN/GTIN:
     4039976044141
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
rems gewindeschneidemaschine
'REMS Magnum 4020 T R 2 1/2-4' (380428 R380)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
380428
Werksnummer:
380428 R380
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
1240,00
Gewicht netto Kg:
120,400000
Länge brutto mm:
1000,00
Breite brutto mm:
600,00
Höhe brutto mm:
1240,00
Gewicht brutto Kg:
120,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gewindeschneidemaschine
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidkluppen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.110,45*
€ 6.244,05*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 6.363,51*
€ 6.497,03*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 6.850,94*
€ 6.983,96*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.983,96*
€ 8.310,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.946,35*
€ 8.266,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.862,88*
€ 8.166,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.850,94*
€ 8.152,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
111000 R
ab € 88,10*
Zubehör
REMS
111100 R
ab € 105,36*
Zubehör
REMS
110300 R
ab € 184,21*
Zubehör
REMS
110200 R
ab € 135,72*
Zubehör
REMS
140101
ab € 99,46*
Zubehör
REMS
140110R
ab € 111,58*
Zubehör
REMS
111300
ab € 162,24*
Zubehör
REMS
111700
ab € 298,78*
Zubehör
REMS
111620
ab € 533,51*
Zubehör
REMS
111621
ab € 876,12*
Zubehör
REMS
110500 R
ab € 261,80*
Zubehör
REMS
110400 R
ab € 218,21*
Zubehör
REMS
110100 R
ab € 119,90*
Zubehör
REMS
110600 R
ab € 318,57*
Zubehör
REMS
110000 R
ab € 105,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.