Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Nippelfix 1 1/4" 111300 R innenspannender Nippelhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Nippelfix 1 1/4" 111300 R innenspannender Nippelhalter
REMS Nippelfix 1 1/4" 111300 R innenspannender Nippelhalter
REMS Nippelfix 1 1/4" 111300 R innenspannender Nippelhalter
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553882
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     111300
EAN/GTIN:
     4039976020299
REMS Nippelfix 1 1/4" 111300 R Automatisch innenspannender Nippelhalter für kurze Rohrstücke Nippel und Doppelnippel in Norm- und Sonderlängen Für Gewindeschneidmaschinen mit öffnendem Schneidkopf: Rohrdrehmaschinen, Maschinen mit drehendem Schneidkopf, Gewindeschneidvorrichtungen Ideales Werkzeug auch für die Verarbeitung von Rohrresten Spart Zeit und Geld Automatische Schnellspannung und Zentrierung des Rohrstückes, ohne Werkzeug Automatisches Entspannen nach Fertigstellung des Nippels Nippelproduktion möglich ohne Entnahme des Nippelfix aus der Spannvorrichtung Innenspannend, deshalb am Rohrstück zum Spannen kein Gewinde erforderlich Speziell gehärtete und geschliffene Klemmstücke für schnelles und sicheres Spannen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
111300
Werksnummer:
111300 R
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,530000
Länge brutto mm:
240,00
Breite brutto mm:
50,00
Höhe brutto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
1,530000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 197,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,96*
€ 198,44*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 172,94*
€ 211,85*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 179,86*
€ 219,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
111000 R
ab € 88,09*
Ähnlich
REMS
111100 R
ab € 105,30*
Ähnlich
REMS
110300 R
ab € 183,16*
Ähnlich
REMS
110200 R
ab € 135,39*
Ähnlich
REMS
111200
ab € 133,60*
Ähnlich
REMS
111700
ab € 299,06*
Ähnlich
REMS
111620
ab € 536,98*
Ähnlich
REMS
111621
ab € 870,70*
Ähnlich
REMS
110500 R
ab € 262,23*
Ähnlich
REMS
110400 R
ab € 220,06*
Ähnlich
REMS
110100 R
ab € 119,25*
Ähnlich
REMS
110600 R
ab € 317,75*
Ähnlich
REMS
110000 R
ab € 105,08*
Ähnlich
REMS
110620 R
ab € 606,77*
Ähnlich
REMS
110621 R
ab € 1.092,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.