Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidmaschine Magnum 4020 T , polumschaltbarer Drehstrommotor, 2000W, Ausrüstung R 2½ - 4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidmaschine REMS Magnum 4020 T R 2 1/2-4"
Gewindeschneidmaschine REMS Magnum 4020 T R 2 1/2-4"
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-380428R380
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     380428R380
EAN/GTIN:
     4039976044141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
rems gewindeschneidemaschine

Gewindeschneidmaschine Magnum 4020 T , polumschaltbarer Drehstrommotor, 2000W, Ausrüstung R 2½ - 4"

    Hervorragend runde und saubere Gewinde bis 4” durch 6 Schneidbacken

Allgemeine Beschreibung:

  • Robuste, kompakte Hochleistungsmaschine zum Gewindeschneiden, Abschneiden, Entgraten, Nippelschneiden, Rollnuten
  • Für Installation, Metallhandwerk, Industrie, Baustelle und Werkstatt
  • Mit wartungsfreiem Getriebe
  • Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, 2stufig
  • bewährtes, selbstverstärkendes Schnellspann-Schlagfutter, hinterem Zentrierfutter
  • automatische Schmierkühlungr
  • Die Maschine ist aufrüstbar zum Bearbeiten von Rohren bis 4“ und zum Nutrollen bis 12“
  • mit integrierter, noch größerer Ölwanne und Späneschale
  • für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage
  • sehr leiserLauf

Lieferumfang:

  • Mit Werkzeugsätzen 1/16-2" und/oder 2 ½ - 4": bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel
  • Werkzeugablage
  • im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
1000 x 600 x 1240 mm
Gewicht:
125,4 kg
Rohrgewinde:
R 2 ½-4" 16–63 mm
Bolzengewinde:
(6)20–60 mm, ½–2”
Nuten von Rohren mit REMS Rollnutvorrichtung DN 25-200 (300):
1-8" (12")
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50 Hz
Leistung:
2000 W
Spindeldrehzahldrehzahl:
20/10 min¯¹

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidkluppen, REMS Magnum, Gewindeschneidvorrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.110,37*
€ 6.238,84*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 6.363,43*
€ 6.491,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 6.850,86*
€ 6.978,59*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.491,75*
€ 7.725,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.456,37*
€ 7.683,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.375,46*
€ 7.586,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.363,43*
€ 7.572,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
111000 R
ab € 88,79*
Zubehör
REMS
111100 R
ab € 105,22*
Zubehör
REMS
110300 R
ab € 184,08*
Zubehör
REMS
110200 R
ab € 135,42*
Zubehör
REMS
140101
ab € 98,58*
Zubehör
REMS
111300
ab € 162,88*
Zubehör
REMS
111700
ab € 299,89*
Zubehör
REMS
111620
ab € 535,68*
Zubehör
REMS
111621
ab € 870,73*
Zubehör
REMS
110500 R
ab € 261,22*
Zubehör
REMS
110400 R
ab € 219,73*
Zubehör
REMS
110100 R
ab € 119,98*
Zubehör
REMS
110600 R
ab € 319,51*
Zubehör
REMS
110000 R
ab € 104,68*
Zubehör
REMS
110620 R
ab € 608,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.