Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Nippelspanner 2" #110600 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör REMS Nippelspanner 2"
Zubehör REMS Nippelspanner 2"
Logo
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-110600 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     110600 R
EAN/GTIN:
     4039976020121
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,88 kg
Länge:
280 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,55*
€ 379,65*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 347,47*
€ 413,57*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,65*
€ 451,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,82*
€ 448,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,70*
€ 422,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,18*
€ 410,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
111000 R
ab € 88,10*
Ähnlich
REMS
111100 R
ab € 105,20*
Ähnlich
REMS
110300 R
ab € 183,97*
Ähnlich
REMS
110200 R
ab € 135,15*
Ähnlich
REMS
111300
ab € 161,60*
Ähnlich
REMS
111200
ab € 133,61*
Ähnlich
REMS
111700
ab € 298,37*
Ähnlich
REMS
111620
ab € 533,52*
Ähnlich
REMS
111621
ab € 869,89*
Ähnlich
REMS
110500 R
ab € 260,16*
Ähnlich
REMS
110400 R
ab € 218,37*
Ähnlich
REMS
110100 R
ab € 118,97*
Ähnlich
REMS
110000 R
ab € 105,21*
Ähnlich
REMS
110620 R
ab € 611,12*
Ähnlich
REMS
110621 R
ab € 1.097,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.