Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista STS m TW SF 2000/580/1000 N6502B #60.725.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-60.725.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.725.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Anzahl Schubladen: 2 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 4, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
96,28 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.693,95528*
€ 1.924,18528*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,49*
€ 1.986,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.749,49*
€ 1.994,84*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.152,38*
€ 2.434,78*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.434,78*
€ 2.897,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.409,96*
€ 2.867,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.291,56*
€ 2.726,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.224,78*
€ 2.647,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.152,38*
€ 2.561,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.