Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 2000x580x1000mm KEY Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_60.725.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.725.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Istbreite mm: 2003, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Anzahl Schubladen: 2 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 4, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
580 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.693,95528*
€ 1.924,18528*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,49*
€ 1.986,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.749,49*
€ 1.994,84*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.152,38*
€ 2.434,78*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.924,18528*
€ 2.289,78048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,44528*
€ 2.267,47988
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.809,95528*
€ 2.153,84678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.751,17528*
€ 2.083,89858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.693,95528*
€ 2.015,80678
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.