Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 2000x580x1000mm KEY Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-60.725.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.725.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 2 x 95, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 4, Tragkraft Auszugböden kg: 50, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1000
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.683,19528*
€ 1.965,59528*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,49*
€ 1.986,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.749,49*
€ 1.994,84*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.152,38*
€ 2.434,78*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.986,21*
€ 2.363,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.966,72*
€ 2.340,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.868,25*
€ 2.223,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.808,38*
€ 2.151,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.746,49*
€ 2.078,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.