| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4970272 Herst.-Nr.: DT3773-XJ EAN/GTIN: 5035048058602 |
|
|
| | |
| Lasergeschweißte Diamant-Trennscheibe: Abrasive, zementgebundene Materialien / Beton 230mm Ø - Trockenschnitt Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz | Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer | Segmentierte Blattausführung ermöglicht schnellen Materialabtransport und effiziente Kühlung | Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer. Die Segmente werden durch Sinter- oder Laserschweiß-Verfahren extrem Widerstandsfähig mit dem Blattkörper verbunden und erlauben somit das forcieren härtester Anwendungen. | Durchmesser 115 230 mm nur für Trockenschnitt, Durchmesser ab 300 mm sind geeignet für Trocken- und Naßschnitt | Sehr robuste, lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit beim Einsatz in abrasiven, kompakten Materialien geringer Härte | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für Schnitte in abrasiven Materialien geringer Härte, wie Ziegel, Beton, weicher Naturstein, Kalksandstein, Terrazo, Schlacke-Stein, Gips | Für Schnitte in abrasiven Materialien geringer Härte, wie Ziegel, junger Beton, weicher Naturstein, Kalksandstein, Terrazzo, Schlacke-Stein, Gips | Gewicht: | 0,668 kg | Maße (LxBxH): | 265x295x10 MM | Ursprungsland: | KR |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,53* | € 75,52* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,07* | € 92,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,34* | € 95,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 77,59* | € 95,91* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,63* | € 107,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|