Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT3773-XJ Diamanttrennscheibe 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C084892
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3773-XJ
EAN/GTIN:
     5035048058602
Suchbegriffe:
DEWALT
Diatrennscheibe
diamantscheibe
diamantscheiben
Dewalt DT3773-XJ Diamanttrennscheibe LaserHP2 230mm
Features:
Produktstärken:Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz
Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer
Segmentierte Blattausführung ermöglicht schnellen Materialabtransport und effiziente Kühlung
Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer. Die Segmente werden durch Sinter- oder Laserschweiß-Verfahren extrem Widerstandsfähig mit dem Blattkörper verbunden und erlauben somit das forcieren härtester Anwendungen.
Durchmesser 115 230 mm nur für Trockenschnitt
Durchmesser ab 300 mm sind geeignet für Trocken- und Naßschnitt
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Diamanttrennscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 60,53*
€ 75,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,07*
€ 92,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 76,34*
€ 95,91*
€ 6,90*
ab € 77,59*
€ 95,91*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,07*
€ 95,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3711-QZ
ab € 9,09*
Ähnlich
DeWalt
DT3712-QZ
ab € 10,45*
Ähnlich
DeWalt
DT3743-XJ
ab € 52,90*
Ähnlich
DeWalt
DT3763-XJ
ab € 78,07*
Ähnlich
DeWalt
DT40260-QZ
ab € 57,30*
Ähnlich
DeWalt
DT20462-QZ
ab € 60,04*
Ähnlich
DeWalt
DT20466-QZ
ab € 57,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.