Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4950000 Herst.-Nr.: 2608642133 EAN/GTIN: 3165140579568 |
| |
|
| | |
| Kreissägeblatt Best for Laminate für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen- Außendurchmesser: 216 mm
- Bohrung: 30 mm
- Schnittbreite: 2,5 mm
- Stammblattstärke: 1,8 mm
- Zähnezahl: 60
- Typ: Kapp- und Gehrungssäge
- Zahnform: TR-F
- Schnittresultat: 4,0
- Spanwinkel Grad w1: 5,0
- Freiwinkel Grad w2: 15,0
Ein langlebiges Blatt für alle LaminatfußbodenartenWeitere Informationen: | | Maße: | 295 x 265 x 10 mm | Gewicht: | 0,62 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 63,66* | € 76,78* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,34* | € 76,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,26* | € 80,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 68,27* | € 82,81* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,87* | € 119,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|