Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Best for Laminate, 216 x 30 x 2,5 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608642133 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608642133 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch ‎2608642133 Kreissägeblatt 21,6 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608642133
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642133
EAN/GTIN:
     3165140579568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
Das Best for Laminate Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Laminatböden aller Art. Die Schutzbeschichtung Proteqtion verhindert Korrosion und ermöglicht zuverlässige Schnitte, während Reibung reduziert wird. Die Beschichtung hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Diese hohe Leistung und Qualität werden durch die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne verstärkt, die intern bei Bosch hergestellt werden, und aus robustem Carbide-Korn bestehen. Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Das Best for Laminate Kreissägeblatt mit HLTCG-Zähnen (High-Low Triple Chip Ground) ist durch diese robust genug für Arbeiten mit den höchst abrasiven Materialien, wie z. B. Laminatböden.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.5 mm
Anzahl der Zähne:
60
Dicke Sägeblatt:
265 mm
Max. Drehzahl:
8800 1/min
Außendurchmesser mm:
216
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.5
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.5/1.8
Zähnezahl:
60
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
8800
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Robust bei Laminatböden aller Art
Leistungsbeschreibung:
Langlebig beim Schneiden
(Version) Key RTB:
Schutzbeschichtung Proteqtion verhindert Korrosion und ermöglicht zuverlässige Schnitte während Reibung reduziert wird
Spezifisches RTB1:
Einzigartige, besonders harte Microteq-Zähne von Bosch aus robustem Carbide-Korn verbessern die Leistung und Qualität
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze reduzieren Vibration und Lärm stark, um die Schnittpräzision zu verbessern
Spezifisches RTB3:
HLTCG-Zähne machen das Blatt robust für Arbeiten mit höchst abrasiven Materialien, wie z. B. Laminatböden
Material:
Parkett | Spanplatte
SOL Date:
28.06.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,635 kg
Nettogewicht:
0,455 kg
Volumen:
0,782 dm3
Abmessung Länge:
295 mm
Abmessung Breite:
265 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B47000
ab € 506,79*
Sonstiges
Bosch
0601B51000
ab € 360,03*
Sonstiges
Bosch
0601B19200
ab € 491,94*
Sonstiges
Bosch
0601B19100
ab € 371,53*
Sonstiges
Bosch
0601B19001
ab € 166,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.