Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Metallhandkreissaege,18V (Basisv.) #DCS373NT-XJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DCS373NT-XJ Tragbare Kreissägemaschine 14 cm Schwarz, Gelb 3700 RPM
DeWALT DCS373NT-XJ Tragbare Kreissägemaschine 14 cm Schwarz, Gelb 3700 RPM
DeWALT DCS373NT-XJ Tragbare Kreissägemaschine 14 cm Schwarz, Gelb 3700 RPM
Artikel-Nr.:
     6922A-4457565
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS373NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048555415
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
18,0 Volt Akku-Metallhandkreissäge - für Akku Plus
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Spindelarretierung für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel | Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter garantieren sicheren Einsatz | Speziell wolfram-legiertes Sägeblatt für gratfreie Schnitte | Robust und langlebig durch Schutzhaube aus Alu-Druckguss und Edelstahl-Sägeschuh | Exakte Schnittführung durch spezielles Sichtfenster in der Schutzhaube | Serienmäßig in T-STAK Box VI und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DEWALT Akku Plus-System
Lieferumfang:
Lieferumfang: | Lieferung ohne Akkus und Ladegerät | 140mm HM-Sägeblatt | Montageschlüssel | TSTAK VI
Technische Daten:
Technische Daten: | Akku-Technologie: 18 Volt XR Li-Ionen | Abgabeleistung: 460 Watt | Leerlaufdrehzahl: 3.700 min-1 | max. Schnittiefe bei 90°: 43 mm | Sägeblattmaße: 140 x 20 mm | Gewicht (inkl. 4,0 Ah Akku in kg): 3,8 kg | Triaxiale Vibration: 3,8 m/s² | Unsicherheitsfaktor K1: 1,5 m/s² | Schalldruckpegel LPA: 80 dB(A) | Schalleistungspegel LWA: 91 dB(A) | Unsicherheitsfaktor: 3 dB(A)
Gewicht:
5,802 kg
Maße (LxBxH):
389x271x210 MM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 184,73*
€ 220,17*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 192,80*
€ 230,95*
€ 3,50*
ab € 207,15*
€ 245,41*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,89*
€ 278,77*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,73*
€ 296,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D23700-QS
ab € 302,20*
Ähnlich
DeWalt
DWE550-QS
ab € 148,74*
Ähnlich
DeWalt
DWE560
ab € 100,25*
Ähnlich
DeWalt
DWE575K-QS
ab € 181,56*
Ähnlich
DeWalt
DWE576K-QS
ab € 212,12*
Ähnlich
DeWalt
DWE576KR-QS
ab € 267,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.