Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4412194 Herst.-Nr.: 1619P06514 EAN/GTIN: 3165140492805 |
| |
|
| | |
| Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen _ werkzeuglos. Für Bosch Winkelschleifer, werkzeuglose Befestigung. Durchmesser: 100 / 115 / 125 mm. Führungsschlitten mit Absaugstutzen Durchmesser: 35 mm, mit Schnellverstellung. Passend zu GWS 5-100 (0 601 376 0..), GWS 5-115 (0 601 376 2..), GWS 6-100 (0 601 375 0..), GWS 6-100 E (0 601 375 7..), GWS 6-115 (0 601 375 0..), GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..), GWS 6-125 (0 601 375 1..), GWS 6-125 E (0 601 375 9..), GWS 580 (0 601 376 0..), GWS 670 (0 601 375 0..), GWS 780 C (0 601 377 5..), GWS 850 C (0 601 377 5../0 601 377 7../0 601 377 9..), GWS 850 CE (0 601 377 7../0 601 377 9..) Professional, PWS 600 (0 603 411 0..), PWS 650 (0 603 411 0..), PWS 680 (0 603 411 0..), PWS 680-125 (0 603 411 0..). Weitere Informationen: | | Maße: | 195 x 150 x 110 mm | Gewicht: | 0,865 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,15* | € 36,47* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,60* | € 37,19* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,76* | € 37,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,01* | € 38,79* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,94* | € 69,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|