Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, werkzeuglos, 100 / 115 / 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, werkzeuglos, 100 / 115 / 125 mm
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, werkzeuglos, 100 / 115 / 125 mm
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, werkzeuglos, 100 / 115 / 125 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140492805
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1619P06514
EAN/GTIN:
     3165140492805
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen – werkzeuglos. Für Bosch Winkelschleifer, werkzeuglose Befestigung. Durchmesser: 100 / 115 / 125 mm. Führungsschlitten mit Absaugstutzen Durchmesser: 35 mm, mit Schnellverstellung. Passend zu GWS 5-100 (0 601 376 0..), GWS 5-115 (0 601 376 2..), GWS 6-100 (0 601 375 0..), GWS 6-100 E (0 601 375 7..), GWS 6-115 (0 601 375 0..), GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..), GWS 6-125 (0 601 375 1..), GWS 6-125 E (0 601 375 9..), GWS 580 (0 601 376 0..), GWS 670 (0 601 375 0..), GWS 780 C (0 601 377 5..), GWS 850 C (0 601 377 5../0 601 377 7../0 601 377 9..), GWS 850 CE (0 601 377 7../0 601 377 9..) Professional, PWS 600 (0 603 411 0..), PWS 650 (0 603 411 0..), PWS 680 (0 603 411 0..), PWS 680-125 (0 603 411 0..).
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.850 kg
Bruttogewicht:
0.865 kg
Produkttext, ZB grau:
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen
SOL Date:
01.07.2009
Volumen:
0.003218 dm³
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
100/115/125 mm
Durchmesser mm:
100 | 115 | 125
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, bosch elektro-winkelschleifer, Maschinenzubehör, Zubehör für Winkelschleifer, Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 29,72*
€ 37,33*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,56*
€ 37,34*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,70*
€ 37,37*
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 31,06*
€ 38,78*
1
€ 4,00*
ab € 32,34*
€ 40,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388203
ab € 58,47*
Sonstiges
Bosch
0601388108
ab € 40,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.