Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 7-115 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 7-115 E Professional Winkelschleifer 11,5 cm 11000 RPM 720 W 1,9 kg
Bosch GWS 7-115 E Professional Winkelschleifer 11,5 cm 11000 RPM 720 W 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-0601388203
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601388203
EAN/GTIN:
     3165140823739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Winkelschleifer GWS 7-115 E, Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional mit Drehzahlvorwahl hat den kleinsten Griffumfang in der 720-Watt-Klasse. Sein geringer Griffumfang von 176 mm bietet optimierte Ergonomie für ermüdungsarmes Arbeiten. Dieser kleine Winkelschleifer verfügt außerdem über einen flachen Getriebekopf, der auch an engen Stellen für guten Arbeitsfortschritt sorgt. Zusätzlich ermöglicht die Drehzahlvorwahl verschiedenste Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug wurde für Trennarbeiten in Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert. Das Gerät ist mit der Absaughaube GDE 125 EA-S Professional und dem Bosch Click & Clean System kompatibel. Der GWS 7-115 E Professional verfügt außerdem über direkte Motorkühlung, Schutzhaube und Wiederanlaufschutz. Zusatzhandgriff (1 602 025 024). Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Spannmutter (1 603 340 040). Schutzhaube (1 619 P06 547). Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 060)
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
720 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
2800 1/min | 11000 1/min | 2800 - 11000 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Maschinengewicht:
1.9 kg
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Schalter:
Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite):
128 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
121 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
128 x 360 x 121 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
720 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2800 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Abgabeleistung:
300 W
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
115 mm
Gummischleifteller, Ø:
115 mm
Topfbürste, Ø:
75 mm
Gewicht:
1.9 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kleinster Griffumfang in der 720-Watt-Klasse - mit Drehzahlvorwahl
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Professioneller, kleiner Winkelschleifer mit einem geringen Griffumfang von 176 mm, bietet optimierte Ergonomie für ermüdungsarmes Arbeiten | Flacher Getriebekopf sorgt auch an engen Stellen für guten Arbeitsfortschritt | Drehzahlvorwahl ermöglicht verschiedenste Anwendungen
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Mineralwerkstoff | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schruppen von Beschichtungsstoff | Schleifen von Beton | Schruppen von eisenhaltigen Metallen | Schruppen von Holz | Schruppen von synthetischem Material | Schruppen von natürlichen Materialien | Schleifen von Stein | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (1 602 025 024) | Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Spannmutter (1 603 340 040) | Schutzhaube (1 619 P06 547) | Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 060)
SOL Date:
01.01.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
2,52 kg
Nettogewicht:
1,616 kg
Volumen:
5,576 dm3
Abmessung Länge:
360 mm
Abmessung Breite:
128 mm
Abmessung Höhe:
121 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, winkelschleifer (elektrisch) 115mm, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608600180
ab € 7,94*
Zubehör
Bosch
2608600178
ab € 9,85*
Zubehör
Bosch
2608600176
ab € 15,96*
Zubehör
Bosch
2608600179
ab € 7,94*
Zubehör
Bosch
2608599011
ab € 41,03*
Zubehör
Bosch
2608602679
ab € 3,74*
Zubehör
Bosch
2608602478
ab € 9,05*
Zubehör
Bosch
2608602651
ab € 1,31*
Zubehör
Bosch
2608602689
ab € 3,74*
Zubehör
Bosch
2608602641
ab € 1,45*
Zubehör
Bosch
2608602671
ab € 7,52*
Zubehör
Bosch
2608615027
ab € 3,94*
Zubehör
Bosch
2608602615
ab € 8,92*
Zubehör
Bosch
2608603231
ab € 8,58*
Zubehör
Bosch
2608602201
ab € 5,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.