Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen werkzeuglos 100 /


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen werkzeuglos 100 /: Detailansicht 1
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen werkzeuglos 100 /: Detailansicht 1
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen werkzeuglos 100 /: Detailansicht 2
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen werkzeuglos 100 /: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-1619P06514
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1619P06514
EAN/GTIN:
     3165140492805
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Dieser Führungsschlitten ist ein werkzeugloser Führungsschlitten mit Absaugstutzen für die Verwendung mit Winkelschleifern. Passend zu: GWS 5-100 (0 601 376 0..) · GWS 5-115 (0 601 376 2..) · GWS 6-100 (0 601 375 0..) · GWS 6-100 BS (0 601 375 x..) · GWS 6-100 E (0 601 375 7..) · GWS 6-100 S (0 601 375 0..) · GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..) · GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..) · GWS 6-125 (0 601 375 1..) · GWS 6-125 E (0 601 375 9..) · GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..) · GWS 7-100 E (0 601 388 2..) · GWS 7-100 ET (0 601 388 5..) · GWS 7-100 T (0 601 388 6..) · GWS 7-115 (0 601 388 1..) · GWS 7-115 E (0 601 388 2..) · GWS 7-115 ET (0 601 388 5..) · GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..) · GWS 7-125 ET (0 601 388 5..) · GWS 8-100 CE (0 601 378 6..) · GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..) · GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..) · GWS 780 C (0 601 377 5..) · GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..) · GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional · PWS 600 (0 603 411 0..) · PWS 650 (0 603 411 0..) · PWS 680 (0 603 411 0..) · PWS 680-125 (0 603 411 0..) .Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 100mm· Durchmesser (1): 115mm· Durchmesser (1): 125mmWeitere Informationen:Breite: 150 mmLänge: 195 mmGewicht: 0,86 kgMarke: BOSCH Höhe: 110 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, bosch elektro-winkelschleifer, Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen werkzeuglos 100 /
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
€ 5,90*
ab € 29,72*
€ 37,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,56*
€ 37,34*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,70*
€ 37,37*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 31,06*
€ 38,78*
1
€ 4,00*
ab € 32,34*
€ 40,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388203
ab € 58,47*
Sonstiges
Bosch
0601388108
ab € 40,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.