Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Einsteck-Umschaltknarre 9 x 12 mm 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom S.372 9 x 12mm Ratschenkopf, 37 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-S.372
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     S.372
EAN/GTIN:
     3148510589008
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
Facom Einsteck-Umschaltknarre 9 x 12 mm 1/2"
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Verwendung mit dem Stützgriff S.305P
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 37<br/>E [mm]: 26<br/>L [mm]: 15<br/>Vierkant ["]: 1/2<br/>[g]: 165
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,43*
€ 92,31*
Frei Haus
ab € 76,40*
€ 100,02*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,19*
€ 105,15*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,73*
€ 110,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,88*
€ 115,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
J.306-50DSLS
ab € 241,72*
Zubehör
Facom
R.306-25DSLS
ab € 224,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.