Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom S.372 9 x 12mm Ratschenkopf, 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom S.372 9 x 12mm Ratschenkopf, 37 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8764973
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     S.372
EAN/GTIN:
     3148510589008
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
Typ = Ratschenkopf
Serie = S.372
Größe = 37 mm
Einsatzgröße = 9 x 12mm

FACOM Drehmomentschlüssel, austauschbarer Kopfeinsatz. Einführung des FACOM 1/2-Zoll-Drehmomentschlüsseleinsatzes, der ein Zubehör für einen Drehmomentschlüssel ist. Dies ist eine hochwertige Lösung für mehr Flexibilität bei der Verwendung eines Drehmomentschlüssels für mehrere Anwendungen und kann auf jedem Drehmomentschlüssel mit einem 9 x 12 mm-Endstück verwendet werden. Es ist einfach und schnell, den Kopf an das für die Aufgabe verwendete Befestigungselement anzupassen, und der Einsatz verfügt über einen Verriegelungsstift, um sicherzustellen, dass sich der Kopf während der Verwendung nicht löst. Es ist ein unverzichtbares Gerät für jeden, der täglich einen Drehmomentschlüssel verwendet oder Flexibilität für verschiedene Anwendungen benötigt. Eigenschaften und Vorteile:. Dieser FACOM-Drehmomentschlüsseleinsatz hat einen 1/2-Zoll-Schraubendreher und passt auf eine Ratsche mit einem 9 x 12 mm-Endstück Der Einsatz ist ein kompakter Ratschenkopf mit einem Drehmomentbereich von 7 Nm bis 134 Nm Es ist schnell und einfach, die Köpfe für Schrauben und Befestigungselemente unterschiedlicher Größe zu wechseln Der Einsatz besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl für Festigkeit und Langlebigkeit Der hochwertige Einsatz wird durch die Garantie für FACOM-Werkzeuge zur Reparatur oder zum Austausch abgedeckt. Anwendungen:. Drehmomentschlüssel sind eine Art Schraubenschlüssel/Antrieb, der für die Anwendung eines bestimmten Drehmoments auf ein Befestigungselement entwickelt wurde. Sie sind in der Regel mit einem Ratschenmechanismus ausgestattet, der eine konstante Arbeit ermöglicht, ohne den Schraubenschlüssel beim Festziehen oder Lösen einer Schraube wieder anzubringen. Spezielle Drehmomentschlüssel werden häufig von Profis wie Kfz-Mechanikern, Ingenieuren, Bauherren und ambitionierten Heimwerkern verwendet. Die Drehmomentschlüsseleinsätze sind nützliches Zubehör für Drehmomentschlüssel, da sie Flexibilität für den Ratschenkopf am Drehmomentschlüssel ermöglichen, ohne einen bestimmten Schraubenschlüssel für eine bestimmte Befestigung kaufen zu müssen, was bedeutet, dass es sich um eine kostengünstigere Mehrwerkzeuglösung handelt. Mit welchem Drehmomentschlüssel ist dieser kompatibel?. Dieser Drehmomentschlüsseleinsatz ist mit jedem Drehmomentschlüssel kompatibel, der über einen abnehmbaren Kopf verfügt, und passt auf eine Einsatzgröße von 9 x 12 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ratschenkopf
Serie:
S.372
Größe:
37 mm
Einsatzgröße:
9 x 12mm
Weitere Suchbegriffe: Einsteckknarre, Einsteckumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, facom drehmomentschlüssel 9x12, umschaltknarre, facom umschaltknarre, 8764973, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Zubehör, Facom, S372, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Components & Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,81*
€ 90,19*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,25*
€ 97,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,96*
€ 98,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,35*
€ 109,66*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 88,47*
€ 111,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
J.306-50DSLS
ab € 253,55*
Zubehör
Facom
R.306-25DSLS
ab € 236,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.