Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Steckschluessel-Set 1/4", 41-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom R.PEJ31 Handschraubendreher
Facom R.PEJ31 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-R.PEJ31
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.PEJ31
EAN/GTIN:
     3148518722476
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
<b>Lieferumfang:</b><br/>Umschaltknarre 1/4": R.PE<br/>Verlängerung 1/4": 100 mm<br/>Bits 1/4" Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40<br/>Bits 1/4" TORX®: T6 - T7 - T8 - T9<br/>Bits 1/4" Inbus®: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm<br/>Bits 1/4" Phillips®: PH1 - PH2 - PH3<br/>Bits 1/4" Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3<br/>Bits 1/4" Schlitz: 4 - 5,5 mm<br/>Adapter 1/4": ECR<br/>Lieferung im ultrakompakten Kasten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 40,97*
€ 54,21*
9 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 42,31*
€ 54,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,44*
€ 54,65*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,42*
€ 60,33*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 68,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.E20L
ab € 160,89*
Ähnlich
Facom
MOD.SHPB
ab € 158,87*
Ähnlich
Facom
R1PICO
ab € 61,48*
Ähnlich
RS Pro
1250441
ab € 61,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.