Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schraubendreher-Bitsatz, 32-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schraubendreher-Bitsatz, 32-teilig
RS PRO Schraubendreher-Bitsatz, 32-teilig
RS PRO Schraubendreher-Bitsatz, 32-teilig
RS PRO Schraubendreher-Bitsatz, 32-teilig
RS PRO Schraubendreher-Bitsatz, 32-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1250441
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1250441
EAN/GTIN:
     5056279015592
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Typ = Schraubendreher-Bitsatz
Stückzahl = 32

32-teiliger Treiberbitsatz von RS ProVervollständigen Sie Ihren Werkzeugsatz mit diesem praktischen 32-teiligen Schraubendreherbitsatz. Es enthält eine umfassende Auswahl der gängigsten Schraubenbits, die alle nach Größe farbcodiert sind, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen. Im Kit befinden sich vier POZIDRIV ® -Bits, vier PHILLIPS ® -Bits, sieben TORX ® -Bits, sieben TORX ® -Manipulationen, vier Schlitzbits und ein Schraubendreher-Griffbithalter. Die Bits haben einen 1/4-Zoll-Sechskantschaft und sind 25 mm lang. Der Bithalter ist magnetisiert und verfügt über eine Schnellverriegelungseinstellung zur einfachen Befestigung. Als Teil unserer bewährten RS Pro Serie wurde dieser Satz von Ingenieuren getestet, um sicherzustellen, dass er Durable und zuverlässig für den Einsatz in einer Reihe von Einstellungen ist. Der Schraubendreherbitsatz ist RoHS-konform für minimale gefährliche Materialien. Sätze wie diese werden von Bauunternehmern, Zimmerleuten und Hobbybastlern sowohl in privaten als auch in geschäftlichen Umgebungen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• 32 Stück • 4 x POZIDRIV ® -Bits - PZ1, 2 x PZ2, PX3 • 4 x PHILLIPS ® -Bits - PH1, 2 x PH2, PH3 • 7 x TORX ® -Bits - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 • 7 x Torx manipulationssicher - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 • 4 x Schlitz - 3,5 x 0,6, 4,5 x 0,6, 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2 • 1 x Schraubendrehergriffbithalter mit einem Quick Schloss • RoHS-konform • verpackt in einer Umgebung, die ANSI/ESD S20.20:2014 und erfüllt BS EN 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards für SicherheitRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubendreher-Bitsatz
Stückzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, bit-satz 32tlg, phillips-esd-schraubendreher satz, rs pro schraubendrehersatz, 1250441, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, RS PRO, C02076, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.