Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom MOD.E20L Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom MOD.E20L Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Facom MOD.E20L Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97170706
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.E20L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C5JTS
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
424 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
345 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.SHPB
ab € 158,87*
Ähnlich
Facom
R.PEJ31
ab € 40,97*
Ähnlich
Facom
R1PICO
ab € 61,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.