Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom R.PEJ31 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom R.PEJ31 Handschraubendreher
Facom R.PEJ31 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97262839
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.PEJ31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
386.3 mm
Verpackungstiefe
440.4 mm
Verpackungshöhe
101.7 mm
Paketgewicht
440 g
Logistikdaten
ASIN
B008OF1BCY
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.E20L
ab € 161,39*
Ähnlich
Facom
MOD.SHPB
ab € 159,99*
Ähnlich
Facom
R1PICO
ab € 64,64*
Ähnlich
RS Pro
1250441
ab € 61,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.