Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Verlaengerung 1/4" flexibel 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom 1/4 Zoll Vierkant , Länge 150 mm
Facom 1/4 Zoll Vierkant , Länge 150 mm
Facom 1/4 Zoll Vierkant , Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-R.216
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.216
EAN/GTIN:
     3148510526805
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/4 150...
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen<br/>Darf nicht für kraftvolles Anziehen eingesetzt werden: max. 2,8 Nm
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 12<br/>d1 [mm]: 8<br/>L [mm]: 150<br/>[g]: 66
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 19,46*
€ 8,95*
ab € 14,07*
€ 20,40*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,82*
€ 20,81*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 15,58*
€ 21,98*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,02*
€ 30,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.