Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom IMPACT-Verlaengerung 1" 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-NM.209A
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NM.209A
EAN/GTIN:
     3148516580481
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1"
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 54<br/>L [mm]: 125<br/>BA: BA.46A<br/>GA: GA.43A<br/>[kg]: 1,20
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 89,42*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,33*
€ 91,26*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,26*
€ 97,55*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 78,93*
€ 97,82*
Frei Haus
ab € 90,87*
€ 115,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.