Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom NM.209A 1" Vierkant Verlängerung, Länge 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2359504
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NM.209A
EAN/GTIN:
     3148516580481
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1"
Antriebsgröße = 1"
Typ = Verlängerung, schlagfest
Antriebstyp = Vierkant
Gesamtlänge = 175 mm
Modell = NM.209A
Finish = Brüniert
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1"
Typ:
Verlängerung, schlagfest
Antriebstyp:
Vierkant
Gesamtlänge:
175 mm
Modell:
NM.209A
Finish:
Brüniert
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, 2359504, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, Facom, NM209A, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,80*
€ 80,76*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,25*
€ 81,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,46*
€ 98,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,65*
€ 98,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,07*
€ 115,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.