| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000091179 Herst.-Nr.: NM.209A EAN/GTIN: 3148516580481 |
| |
|
| | |
| Facom NM.209A IMPACT-Verlaengerung 1" 125 mm IMPACT-Verlängerung Antrieb Innenvierkant 25,4 mm (1") Abtrieb Außenvierkant 25,4 mm (1") 125 mm Produktstärken: Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NM.209A | Werksnummer: | NM.209A | Gewicht netto Kg: | 1,210000 | Gewicht brutto Kg: | 1,210000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | „Impact"-Serie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,86* | € 89,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,33* | € 91,26* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,26* | € 97,55* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 78,93* | € 97,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,87* | € 115,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|