Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-113A.6SR Herst.-Nr.: 113A.6SR EAN/GTIN: 3148518634632 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 18<br/>B [mm]: 18<br/>E [mm]: 10,8<br/>E1 [mm]: 8,0<br/>L [mm]: 150<br/>[g]: 135 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,46* | € 103,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,43* | € 109,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,98* | € 118,76* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,73* | € 130,43* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 107,90* | € 134,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|