- Sure-Drive-Backen für zuverlässiges Schrauben, die das Drehmoment auf die Fläche der Mutter als auf die Ecken übertragen, um Abrunden zu vermeiden - Geschmiedeter Chrom-Vanadiumstahl für hohe Fes...
Rollgabelschlüssel max.19mm L.150mm m.Einstellskala PROMAT verstellbar · matt verchromt · Kopf poliert · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · Maulstellung 22,5° DIN 3117 A Weitere techni...
Rändelschraube zum präzisen und stufenlosen Einstellen der Schlüsselweite. Verchromt für hohen Korrosionsschutz und längere Lebensdauer. Ergonomisch gerundeter Handgriff für hohen Anwenderkomfort u...
Rollgabelschlüssel 250 mm • Mit TPR-Griff • Vernickelt • Oberfläche poliert • Mit Ringschlüssel 17 mm am Griffende Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment...
Rollgabelschlüssel 300 mm • Mit TPR-Griff • Vernickelt • Oberfläche poliert • Mit Ringschlüssel 17 mm am Griffende Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment...
für vielfältige Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie an Hybrid- und Elektrofahrzeugen, auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken Maulstellung 15° abgewinkelt mit 2-Farb-Mehrs...
Rollgabelschlüssel 150 mm • Mit TPR-Griff • Vernickelt • Oberfläche poliert • Mit Ringschlüssel 10 mm am Griffende Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment...
Rollgabelschlüssel, Format Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer, linksgängiger Rolle und gelaserter Ei...