Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000084943 Herst.-Nr.: 113A.6SR EAN/GTIN: 3148518634632 |
| |
|
| | |
| Facom 113A.6SR Rollgabelschluessel funkenfrei 20 mm Rollgabelschlüssel funkenfrei Spannweite max. 18 mm Produktstärken: Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 113A.6SR | Werksnummer: | 113A.6SR | Gewicht netto Kg: | 0,142000 | Gewicht brutto Kg: | 0,142000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Funkefreie-Schlüssel | Ausfuehrung: | funkenfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,46* | € 103,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,43* | € 109,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,98* | € 118,76* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,73* | € 130,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 107,90* | € 134,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|