Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2349955 Herst.-Nr.: 113A.6SR EAN/GTIN: 3148518634632 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüsselart = Rollgabelschlüssel Gesamtlänge = 150 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Beryllium-Kupfer Weitere Informationen: | | Schraubenschlüsselart: | Rollgabelschlüssel | Gesamtlänge: | 150 mm | Grifftyp: | Metall | Material/Stoff: | Beryllium-Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: facom rollgabelschlüßel, rollgabelschlüssel (funkenfrei), rollgabelschlüssel 150mm, 2349955, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, Facom, 113A6SR, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,46* | € 103,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,43* | € 109,58* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,98* | € 118,76* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,73* | € 130,43* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 107,90* | € 134,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|