Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 113A.6SR Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 113A.6SR Maulschlüssel
Facom 113A.6SR Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96979124
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     113A.6SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
20x22 mm
Logistikdaten
ASIN
B00HQBV20S
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.