Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temka Flexipfosten® / Flexible Post #12230-KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Gelb- zum Aufkleben, überfahrbar (v.l. Art. 12867 und 12868)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Gelb- zum Aufkleben, überfahrbar (v.l. Art. 12867 und 12868)
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Elasto Gelb- zum Aufkleben, überfahrbar, Art. 12867
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Gelb- zum Aufkleben, Art. 12868 (Aufsatz und Schild nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Gelb- zum Aufkleben, Art. 12868; Einfache und schnelle Montage
Anwendungsbeispiel (oranges Modell): Absperrpfosten -Elasto Gelb-, überfahrbar (Art. 12870) keine Beschädigungen am PKW
Anwendungsbeispiel (oranges Modell): Absperrpfosten -Elasto Gelb- zum Aufkleben, komplett überfahrbar (Art. 12868)
Anwendungsbeispiel: (oranges Modell): Absperrpfosten -Elasto Gelb-, Art. 12868, richtet sich selbststtätig wieder auf
Anwendungsbeispiel (oranges Modell): Absperrpfosten -Elasto Gelb-, Art. 12868, vollständig wieder aufgerichtet
Detailansicht: Absperrpfosten -Elasto Gelb- (Art. 12868) 100% reines TPU Erstverwendung
Detailansicht: Absperrpfosten -Elasto Gelb- (Art. 12868) Qualitätsmerkmal EN 13422
Detailansicht: Absperrpfosten -Elasto Gelb- (Art. 12868) Qualitätsfolie Oralite® 5450
Artikel-Nr.:
     6922-61456-D57-12230-KG
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12230-KG
EAN/GTIN:
     4250410123080
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Farbe: gelb / Color: yellow; H=750 mm, Ø 200/80 mm, 1,46 kg, PUR; 3 Reflexfolien-weiss / white reflect (RA1-Oralite5450); Fuss aus ABS zum Kleben / base (ABS) for conglunation
... > Lager 6922 > Temka > Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 30,61*
€ 45,73*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 37,97*
€ 51,95*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,97*
€ 57,97*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,08*
Zubehör
Temka
ab € 3,08*
Zubehör
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,70*
Zubehör
Premark
ab € 270,85*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
ab € 1,06*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Swarco
ab € 84,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.