Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Elasto Gelb' zum Aufkleben, überfahrbar, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Gelb- zum Aufkleben, überfahrbar (v.l. Art. 12867 und 12868)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Gelb- zum Aufkleben, überfahrbar (v.l. Art. 12867 und 12868)
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Elasto Gelb- zum Aufkleben, überfahrbar, Art. 12867
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Gelb- zum Aufkleben, Art. 12868 (Aufsatz und Schild nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Gelb- zum Aufkleben, Art. 12868; Einfache und schnelle Montage
Anwendungsbeispiel (oranges Modell): Absperrpfosten -Elasto Gelb-, überfahrbar (Art. 12870) keine Beschädigungen am PKW
Anwendungsbeispiel (oranges Modell): Absperrpfosten -Elasto Gelb- zum Aufkleben, komplett überfahrbar (Art. 12868)
Anwendungsbeispiel: (oranges Modell): Absperrpfosten -Elasto Gelb-, Art. 12868, richtet sich selbststtätig wieder auf
Anwendungsbeispiel (oranges Modell): Absperrpfosten -Elasto Gelb-, Art. 12868, vollständig wieder aufgerichtet
Detailansicht: Absperrpfosten -Elasto Gelb- (Art. 12868) 100% reines TPU Erstverwendung
Detailansicht: Absperrpfosten -Elasto Gelb- (Art. 12868) Qualitätsmerkmal EN 13422
Detailansicht: Absperrpfosten -Elasto Gelb- (Art. 12868) Qualitätsfolie Oralite® 5450
Artikel-Nr.:
     328-12868
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410123080
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einem Fuß aus ABS Kunststoff ist dieser Pfosten nicht nur robust, sondern auch leicht durch Aufkleben zu befestigen. Die gelbe Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit und die 5-jährige Garantie* garantiert Ihnen eine langfristige Nutzung. Hergestellt aus PU (Polyurethan) ist dieser Absperrpfosten nicht nur langlebig, sondern auch überfahrbar.

  • Material: PU (Polyurethan)
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Fuß Material: ABS Kunststoff
  • Fuß Ø: 200 mm
  • Farbe: gelb
  • mit silber retroreflektierenden Streifen
  • Montage: zum Aufkleben
  • Garantie: 5 Jahre*

(*auf Farbstabilität, Elastizität und Selbstaufrichtung)
|
  • richtet sich nach überfahren selbsttätig wieder auf
  • für Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser
  • ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen
  • Material ist sehr robust und flexibel
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!

Hinweis: Nicht für permanentes Überfahren (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
750 mm
Pfosten Ø:
80 mm
Befestigung:
zum Aufkleben
Farbe:
gelb
Fuß Material:
ABS Kunststoff
Fuß Ø:
200 mm
Garantie:
5 Jahre*
Material:
PU (Polyurethan)
Eigenschaft:
überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff gelb, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Fahrbahnmarkierung, Leitzylinder, Leitpoller, Flexibler-Absperrpfosten, überfahrbar, Flexipfosten, Verkehrsleitkegel, Temka, Knickpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 30,36*
€ 45,97*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 32,12*
€ 48,56*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,78*
€ 58,23*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
13194WW
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 10,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,75*
Zubehör
Premark
ab € 233,89*
Zubehör
Temka
ab € 13,46*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Swarco
ab € 106,88*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.