Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bohrmaschine mit MK2 Aufnahme OPTIdrill DX15V / 230V / 1Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3020155
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020155
EAN/GTIN:
     4030635033186
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Artikelbeschreibung:
Tischbohrmaschinen mit stufenlos einstellbarer Drehzahlregelung - Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben - Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert, Drehzahlregelung mittels Potentiometer - Not-Halt-Schlagschalter - Bohrspindel mit Präzisionskugellagern - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig - Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm an der Bohrspindel gemessen - Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter - Schmutz- und wasserresistente Folientastatur, leicht zu reinigen - Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit parallel verlaufende T-Nuten - Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität - Massive Grundplatte, groß dimensioniert, rückseitig stark verrippt - EMV-Filterklasse C2 DX 13V - Bohrkopf höhenverstellbar DX 15V - Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange - MK - Aufnahme
Technische Daten:
Länge (Produkt) ca.: 481 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 475 mm Höhe (Produkt) ca.: 980 mm Gewicht (Netto) ca.: 66 kg Leistung Antriebsmotor: Gesamt Anschlusswert: Gesamt Stromaufnahme: Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Säulendurchmesser: 60 mm Bohrleistung Stahl (S235JR): 15 mm Bohrleistung Stahl (ST60 - E335): Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 12 mm Dauerbohrleistung Stahl (ST60 - E335): Gewindeschneiden Stahl (S235JR): Gewindeschneiden Stahl (ST60 - E335): Pinolenhub: 60 mm Pinolendurchmesser: Spindelaufnahme: MK 2 Ausladung: 235 mm Drehzahlbereich: 100 - 3.000 min-1 Anzahl der Drehzahlbereiche: Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch regelbar Bohrkopf Drehung: Bohrkopf Neigung: Geschwindigkeit Pinolenvorschub: Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub: Bohrtisch Arbeitsfläche Länge: 290 mm Bohrtisch Arbeitsfläche Breite: 290 mm Bohrtisch Art der T-Nuten: Bohrtisch T-Nuten Größe: 10 mm Bohrtisch T-Nuten Anzahl: 2 Bohrtisch T-Nuten Abstand: 100 mm Bohrtischdrehung: 360 Grad Bohrtischneigung: Traglast Bohrtisch: Abstand Spindel - Bohrtisch max.: Abstand Bohrfutter - Bohrtisch min.: 98 mm Abstand Bohrfutter - Bohrtisch max.: 375 mm Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß min.: 290 mm Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max.: 355 mm Aufspanntisch Arbeitsfläche Horizontal: Aufspanntisch Arbeitsfläche Vertikal: Aufspanntisch T-Nuten Größe: Aufspanntisch T-Nuten Anzahl: Aufspanntisch T-Nuten Abstand: Abstand Spindel - Bohrtisch min.: Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: 290 mm Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: 280 mm Maschinenfuß T-Nuten Größe: 14 mm Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 100 mm Auslegerarm Verfahrgeschwindigkeit Heben: Auslegerarm Verfahrgeschwindigkeit Senken: Auslegerarm Drehwinkel: Verfahrweg Bohrkopf (horizontal): Hubweg des Armes (vertikal): Abstand Spindel - Säule max.: Abstand Spindel - Säule min.: Antriebsleistung Spindelmotor: 0,85 kW Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: Antriebsleistung Hubmotor Auslegerarm: Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor: Spindeldrehzahlen Getriebestufe L: Spindeldrehzahlen Getriebestufe M: Spindeldrehzahlen Getriebestufe H: Drehmoment Getriebestufe L: Drehmoment Getriebestufe M: Drehmoment Getriebestufe H: EMV-Klasse: C2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
66 kg
technische Daten:
Säulendurchmesser: 60 mm Länge ca.: 481 mm Breite/Tiefe ca.: 475 mm Höhe ca.: 980 mm Gewicht ca.: 66 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 15 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 12 mm Arbeitsfläche Länge: 290 mm Arbeitsfläche Breite: 290 mm T-Nuten Größe: 10 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 100 mm Abstand Bohrfutter - Bohrtisch min.: 98 mm Abstand Bohrfutter - Bohrtisch max.: 375 mm Drehzahlbereich: 100 - 3000 min¯¹ Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch regelbar Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß min.: 290 mm Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max.: 355 mm Arbeitsfläche Länge: 290 mm Arbeitsfläche Breite: 280 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 100 mm Antriebsleistung Spindelmotor: 0.85 kW Norm: DIN EN 55011 EMV-Klasse: C2 Pinolenhub: 60 mm Spindelaufnahme: MK 2 Ausladung: 235 mm
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter (1 - 13 mm)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.131,51*
€ 1.183,64*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,54*
€ 1.183,68*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.136,72*
€ 1.189,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,78*
€ 1.229,17*
3 Tage
2
€ 52,95*
ab € 1.199,97*
€ 1.244,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,68*
€ 1.408,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,84*
€ 1.401,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,30*
€ 1.376,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,47*
€ 1.359,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,54*
€ 1.357,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.