| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2001859810 Herst.-Nr.: 3020155 EAN/GTIN: 4030635033186 |
| |
|
| | |
| Tischbohrmaschine DX 15 V 15mm MK2 100-3000min-¹ OPTI-DRILL stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern· höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale DrehzahlanzeigeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 66kg· Säulen-Ø: 60mm· Aufspannfläche: 290 x 290mm· T-Nutengröße: 10mm· Motorleistung: 0,85kW· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 36600201 | HerstellerNr: | 3020155 | Werksnummer: | 4000894232 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 1205,00 | Gewicht netto Kg: | 82,000000 | Gewicht brutto Kg: | 82,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 15 (S235JR) mm | Produktart: | Tischbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.131,51* | € 1.183,64* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.140,54* | € 1.183,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.136,72* | € 1.189,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.180,78* | € 1.229,17* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.199,97* | € 1.244,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|