Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine DX 15 V 15mm MK2 100-3000min-¹ OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000894232
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020155
EAN/GTIN:
     4030635033186
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern· höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale DrehzahlanzeigeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 66kg· Säulen-Ø: 60mm· Aufspannfläche: 290 x 290mm· T-Nutengröße: 10mm· Motorleistung: 0,85kW· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.131,78*
€ 1.180,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.135,69*
€ 1.180,83*
Lager 2478
8
Frei Haus
ab € 1.143,65*
€ 1.186,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.185,52*
€ 1.226,25*
2 Tage
2
€ 52,95*
ab € 1.199,95*
€ 1.241,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,23*
€ 1.411,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,25*
€ 1.399,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.176,24*
€ 1.399,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,85*
€ 1.375,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.155,84*
€ 1.375,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,66*
€ 1.360,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.143,65*
€ 1.360,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.