Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine DX 15 V 15mm MK2 100-3000min-¹ OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000894232
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020155
EAN/GTIN:
     4030635033186
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern· höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale DrehzahlanzeigeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 66kg· Säulen-Ø: 60mm· Aufspannfläche: 290 x 290mm· T-Nutengröße: 10mm· Motorleistung: 0,85kW· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
15 (S235JR) mm
Steckertyp:
E+F
Höhe:
980 mm
Marke:
OPTI-DRILL
Spindelaufnahme:
MK2
Spindelhub:
60 mm
Ausladung:
235 mm
Stufenanzahl:
elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl:
100-3000 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Breite:
475 mm
Länge:
481 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
12
Frei Haus
ab € 1.131,51*
€ 1.183,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,54*
€ 1.183,68*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 1.136,72*
€ 1.189,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,78*
€ 1.229,17*
2 Tage
2
€ 52,95*
ab € 1.199,97*
€ 1.244,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,64*
€ 1.408,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,81*
€ 1.401,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,27*
€ 1.375,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,44*
€ 1.359,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,51*
€ 1.346,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.