Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine OPTIdrill DX 15V, 3020155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916271
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020155
EAN/GTIN:
     4030635033186
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020155, Tischbohrmaschinen mit stufenlos einstellbarer Drehzahlregelung, Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben. Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert, Drehzahlregelung mittels Potentiometer. Not-Halt-Schlagschalter. Bohrspindel mit Präzisionskugellagern. Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig. Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm an der Bohrspindel gemessen. Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter. Schmutz- und wasserresistente Folientastatur, leicht zu reinigen. Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten. Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität. Massive Grundplatte, groß dimensioniert, rückseitig stark verrippt. EMV-Filterklasse C2. DX 13V, Bohrkopf höhenverstellbar. DX 15V, Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange. MK - Aufnahme. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1- 13 mm)., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
66000 GRAMM
Antriebsleistung Spindelmotor:
0.85 kW
Bohrtisch T-Nuten Größe:
10 mm
Bohrtisch T-Nuten Abstand:
100 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
100 mm
Drehzahlbereich:
100 3000 min¯¹
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
12 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
15 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Anschlussspannung:
230 V
Ausladung:
235 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
280 mm
Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß min.:
290 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
290 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
290 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
290 mm
Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max.:
355 mm
Abstand Bohrfutter - Bohrtisch max.:
375 mm
Länge (Produkt) ca.:
425 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
475 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Pinolenhub:
60 mm
Säulendurchmesser:
60 mm
Gewicht (Netto) ca.:
66 kg
Abstand Bohrfutter - Bohrtisch min.:
98 mm
Höhe (Produkt) ca.:
980 mm
EMV-Klasse:
C2
Norm:
DIN EN 55011
Steuerung der Drehzahlregelung:
elektronisch regelbar
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.131,51*
€ 1.183,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,54*
€ 1.183,68*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.136,72*
€ 1.189,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,78*
€ 1.229,17*
3 Tage
2
€ 52,95*
ab € 1.199,97*
€ 1.244,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,17*
€ 1.462,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,05*
€ 1.455,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,69*
€ 1.428,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,53*
€ 1.411,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,78*
€ 1.405,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.