Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. geschl.,, LxBxH 400x300x210 mm, rot, VE 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 19 l, Tragkraft: 40 kg, Auflast: 500 kg Version: 01 - rot
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 19 l, Tragkraft: 40 kg, Auflast: 500 kg Version: 01 - rot
Artikel-Nr.:
     6922-15131-D57-07421 22 01
Herst.-Nr.:
     07421 22 01
EAN/GTIN:
     4031022017765
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 19 l, LxBxH 400x300x210 mm, Farbe rot, VE 4 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,540 kg
Breite:
30,00 cm
Höhe:
21,00 cm
Länge:
40,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,57*
€ 42,90*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,71*
€ 46,75*
Lager 6922
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,28*
€ 47,42*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 39,01*
€ 50,27*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 39,27*
€ 50,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,42*
€ 56,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,36*
€ 55,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,01*
€ 51,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,88*
€ 49,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,85*
€ 48,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,28*
€ 43,17
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 9,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,57*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.